SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

OC600X1.250

OC600X1.250

LINN GEAR OC600X1.250

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Stati

N° de pièce #

OC600X1.250

Le numéro de pièce BDI

583040

QTÉ

Nom du Fabricant
LINN GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.535
Nom produit
Overload Safety Device
Profil d'alésage
Straight | Finished
Couple
Maximum Static Torque 3800Lb-in
Type produit
Friction Disc
Utilisé avec
Sprocket
Série produit
OC
Type de réinitialisation
Automatic
Nombre de ressorts
1
Nombre de disques de frottement
2
Engagement
Automatic
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Drive Saver
Catégorie - BDI
Overload Safety Device
Groupe produit - BDI
590
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Mechanical
Numéro article fabricant
OC600X1.250
Poids / LB
10
Description longue
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Stati
Alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres