SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

ORC4SCCLP37P61

ORC4SCCLP37P61

ORC4SCCLP37P61 ; ORC4SCCLP37P61 POR

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 2-5/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torqu

N° de pièce #

6626

Le numéro de pièce BDI

159906

QTÉ

Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
42.68
UNSPSC
26111912
EAN
0781711066263
Nom produit
Overload Safety Device
Profil d'alésage
Straight | Finished
Couple
Static Torque 600 to 1400Lb-in
Type produit
Pawl
Utilisé avec
Coupling
Nom commercial
TRIG-O-MATIC
Série produit
ORC
Type de réinitialisation
Semi Automatic
Nombre de ressorts
2
Nombre de disques de frottement
0
Engagement
Automatic
Réglage manuel
Adjusting Screw
Application
Paper Converting Machinery | Baking Equipment | Bottling and Capping Machinery | Indexing Machinery
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Single Position Engagement | Bidirectional | Light Torque
Catégorie - BDI
Overload Safety Device
Groupe produit - BDI
640
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Mechanical
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Poids / LB
94
Description longue
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 2-5/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torqu
Alésage
2,313 Pouces | 58,75 Millimètres