SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TGC200

TGC200

TGC200 MECHANICAL CLUTCH ; STRAIGHT FB 1-15/16" BORE

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-15/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torq

N° de pièce #

1295161

Le numéro de pièce BDI

310673

PRIX
3 733,92 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
5.38
UNSPSC
26111912
EAN
0662289327249
Nom produit
Overload Safety Device
Profil d'alésage
Straight | Finished
Couple
Static Torque 600 to 2000Lb-in
Type produit
Cam Detent
Utilisé avec
Sprocket | Coupling | Pulley
Nom commercial
TORQ/GARD
Série produit
TGC
Type de réinitialisation
Automatic
Nombre de ressorts
0
Nombre de disques de frottement
0
Engagement
Automatic
Réglage manuel
Adjusting Screw
Application
Industrial | Food and Beverage Equipment | Aggregate Processing | Conveyor Manufacturing | Agriculture | Conveyors
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Release Type | Small Backlash | Easy Set Adjustment | Fully Enclosed
Catégorie - BDI
Overload Safety Device
Groupe produit - BDI
590
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Mechanical
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
TGC200
Numéro interne fabricant
1295161
Poids / LB
12
Description longue
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-15/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torq
Alésage
1,938 Pouces | 49,225 Millimètres