SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TP50MX 1 3/16

TP130LX 2 1/2 OBSOLÈTE 12/20

TP130LX 2 1/2 OBSOLÈTE 12/20 ; TORQ/PRO

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 2-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque

N° de pièce #

601242

Le numéro de pièce BDI

313731

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL BELOIT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
118.977
UNSPSC
26111912
Nom produit
Overload Safety Device
Profil d'alésage
Straight | Finished
Couple
Static Torque 10408 to 26889Lb-in
Type produit
Ball Detent
Utilisé avec
Sprocket | Coupling
Nom commercial
TORQ/PRO
Série produit
TP
Type de réinitialisation
Jog
Nombre de ressorts
1
Nombre de disques de frottement
0
Engagement
Automatic
Réglage manuel
Adjusting Nut
Application
General Use
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Release Type | Reversible
Catégorie - BDI
Overload Safety Device
Groupe produit - BDI
590
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Mechanical
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
TP130LX 2 1/2
Poids / LB
224.9
Description longue
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 2-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque
Alésage
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres