SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TP110LX3 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 12/20

TP30HX 1 1/8

TP30HX 1 1/8 OVERLOAD PROTECTOR CLUTCH ; NON-RETURNABLE TORQ/PRO

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque

N° de pièce #

187786

Le numéro de pièce BDI

313755

PRIX
3 904,62 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.043
UNSPSC
26111912
EAN
0662288442530
Nom produit
Overload Safety Device
Profil d'alésage
Straight | Finished
Couple
Static Torque 475 to 1475Lb-in
Type produit
Ball Detent
Utilisé avec
Sprocket | Coupling
Nom commercial
TORQ/PRO
Série produit
TP
Type de réinitialisation
Jog
Nombre de ressorts
1
Nombre de disques de frottement
0
Engagement
Automatic
Réglage manuel
Adjusting Nut
Application
General Use
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Release Type | Reversible
Catégorie - BDI
Overload Safety Device
Groupe produit - BDI
590
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Mechanical
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
TP30HX 1 1/8
Poids / LB
4.5
Description longue
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque
Alésage
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres