SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TP130HX3 OBSOLETO NO USAR 12/20

TP50HX 1 15/16

TP50HX 1 15/16 OVERLOAD PROTECTOR CLUTCH ; NON-RETURNABLE TORQ/PRO

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-15/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torq

N° de pièce #

187825

Le numéro de pièce BDI

313772

PRIX
6 972,70 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
5.902
UNSPSC
26111912
EAN
0662288442844
Nom produit
Overload Safety Device
Profil d'alésage
Straight | Finished
Couple
Static Torque 1735 to 4775Lb-in
Type produit
Ball Detent
Utilisé avec
Sprocket | Coupling
Nom commercial
TORQ/PRO
Série produit
TP
Type de réinitialisation
Jog
Nombre de ressorts
1
Nombre de disques de frottement
0
Engagement
Automatic
Réglage manuel
Adjusting Nut
Application
General Use
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Release Type | Reversible
Catégorie - BDI
Overload Safety Device
Groupe produit - BDI
590
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Mechanical
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
TP50HX 1 15/16
Poids / LB
13
Description longue
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-15/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torq
Alésage
1,938 Pouces | 49,225 Millimètres