SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TPX10HX3/8 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

TPX35MX7/8 OBSOLÈTE 12/20

TPX35MX7/8 OBSOLÈTE 12/20 ; TORQ/PRO

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 3

N° de pièce #

601433

Le numéro de pièce BDI

313534

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL BELOIT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.912
UNSPSC
26111912
Nom produit
Overload Safety Device
Profil d'alésage
Straight | Finished
Couple
Static Torque 31.72 to 72.28Lb-ft
Type produit
Ball Detent
Utilisé avec
Sprocket | Coupling
Nom commercial
TORQ/PRO-X
Série produit
TPX
Type de réinitialisation
Jog
Nombre de ressorts
5
Nombre de disques de frottement
0
Engagement
Automatic
Réglage manuel
Adjusting Nut
Application
High Precision Use | Industrial | Food and Beverage Equipment | Machine Tools | Mixers | Packaging Equipment | Textiles Machinery
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Easy Set Adjustment | Zero Backlash | Reversible
Catégorie - BDI
Overload Safety Device
Groupe produit - BDI
590
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Mechanical
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
TPX35MX7/8
Poids / LB
5.533
Description longue
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 3
Alésage
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres