SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TPX70HX 1 3/4 PRZESTARZAŁY 12/20

TPX70MX2 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 12/20

TPX70MX2 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 12/20 ; TORQ/PRO

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 195

N° de pièce #

601594

Le numéro de pièce BDI

313588

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL BELOIT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
13.916
UNSPSC
26111912
Nom produit
Overload Safety Device
Profil d'alésage
Straight | Finished
Couple
Static Torque 195.46 to 376.16Lb-ft
Type produit
Ball Detent
Utilisé avec
Sprocket | Coupling
Nom commercial
TORQ/PRO-X
Série produit
TPX
Type de réinitialisation
Jog
Nombre de ressorts
8
Nombre de disques de frottement
0
Engagement
Automatic
Réglage manuel
Adjusting Nut
Application
High Precision Use | Industrial | Food and Beverage Equipment | Machine Tools | Mixers | Packaging Equipment | Textiles Machinery
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Easy Set Adjustment | Zero Backlash | Reversible
Catégorie - BDI
Overload Safety Device
Groupe produit - BDI
590
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Mechanical
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
TPX70MX2
Poids / LB
25.132
Description longue
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 195
Alésage
2 Pouces | 50,8 Millimètres