SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TPZ30HX1 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 12/20

TPZ30HX1 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 12/20

TPZ30HX1 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 12/20 ; TORQ/PRO

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 28.

N° de pièce #

601734

Le numéro de pièce BDI

313608

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL BELOIT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.18
UNSPSC
26111912
Nom produit
Overload Safety Device
Profil d'alésage
Straight | Finished
Couple
Static Torque 28.77 to 79.66Lb-ft
Type produit
Ball Detent
Utilisé avec
Sprocket | Coupling
Nom commercial
TORQ/PRO-Z
Série produit
TPZ
Type de réinitialisation
Manual
Nombre de ressorts
8
Nombre de disques de frottement
0
Engagement
Automatic
Réglage manuel
Set Screw
Application
Industrial | Food and Beverage Equipment | Machine Tools | Mixers | Packaging Equipment | Binding Machinery
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Easy Set Adjustment | Small Backlash | Reversible | Can be Used as Mechanical On/Off Clutch
Catégorie - BDI
Overload Safety Device
Groupe produit - BDI
590
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Mechanical
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
TPZ30HX1
Poids / LB
9.2
Description longue
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 28.
Alésage
1 Pouces | 25,4 Millimètres