SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TPZ40LX3/4 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

TPZ40HX 1 1/4 OBSOLÈTE 12/20

TPZ40HX 1 1/4 OBSOLÈTE 12/20 ; TORQ/PRO

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque

N° de pièce #

601814

Le numéro de pièce BDI

313630

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL BELOIT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
9.515
UNSPSC
26111912
Nom produit
Overload Safety Device
Profil d'alésage
Straight | Finished
Couple
Static Torque 64.91 to 180.71Lb-ft
Type produit
Ball Detent
Utilisé avec
Sprocket | Coupling
Nom commercial
TORQ/PRO-Z
Série produit
TPZ
Type de réinitialisation
Manual
Nombre de ressorts
10
Nombre de disques de frottement
0
Engagement
Automatic
Réglage manuel
Set Screw
Application
Industrial | Food and Beverage Equipment | Machine Tools | Mixers | Packaging Equipment | Binding Machinery
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Easy Set Adjustment | Small Backlash | Reversible | Can be Used as Mechanical On/Off Clutch
Catégorie - BDI
Overload Safety Device
Groupe produit - BDI
590
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Mechanical
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
TPZ40HX 1 1/4
Poids / LB
19.2
Description longue
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque
Alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres