SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
Vis à billes | BDI Canada
CatégoriesProduits de mouvement linéaireCatégoriesVis à billes et à rouleauxCatégoriesVis à billes
SMC
SMC LEFSH16A-150B-S5C918
Ball Screw; Ball Drive Actuator High Precision; Electric Actuator
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

THOMSON
THOMSON 190-9123 CUT TO 24IN
Ball Screw; 3/4" Diameter; 1/2" Lead; 24" Length; 0.63" Root Diameter; Alloy Steel Material; Precision; Right Hand Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

NSK
NSK W1506WF-44K1-C7S10
Ball Screw; 15MM Diameter; 6 Leads; C7 Precision
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

NSK
NSK W4007WF-194PSSK1-C3Z20
Ball Screw; 40MM Diameter; 7 Leads; C3 Precision
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

THOMSON
THOMSON 190-9104 X 40"
Ball Screw; 1" Diameter; 1/4" Lead; 40" Length; 0.84" Root Diameter; Right Hand Thread Direction; Alloy Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ