CFE 3 SB
CFE 3 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 3" RLR DIA 1-3/4" RLR WD
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
2300212000
Le numéro de pièce BDI
344068
PRIX
305,70 $ / Chaque
INVENTAIRE: