FLR-4
FLR 4 ; CHARGEMENT PATIN BRIDE
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
95562
Le numéro de pièce BDI
737007
PRIX
320,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: