NJ211C3
NJ211C3 ; CYLINDRIQUE ROULEAU ROULEMENT
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 21MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
NJ211C3
Le numéro de pièce BDI
17224440
PRIX
150,17 $ / Chaque
INVENTAIRE: