SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

NJ310EWC3

NJ309EWC3

NJ309EWC3 CYLINDRICAL ROLLER BRG ; 45MM BOREX100MM ODX25MM W 1-ROW

Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

N° de pièce #

NJ309EWC3

Le numéro de pièce BDI

17760820

PRIX
222,56 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
Marque
Nom du Fabricant
NSK
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.01
UNSPSC
31171547
EAN
0029176033162
Profil d'alésage
Straight
Matériau de cage
Steel
Classe de précision
RBEC 1 | ISO P0
Nombre de rangées de rouleaux
Single Row
Séparable
Inner Ring - One Side
Élément roulant
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Anneau de retenue
No
Jeu interne
C3-Loose
Bague de retenue
Yes
Relubrifiable
Yes
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Extra Capacity Design | Medium Series
Catégorie - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Groupe produit - BDI
B04144
Code de tarif harmonisé
8482.50.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cylindrical
URL fabricant
https://www.nsk.com
Numéro article fabricant
NJ309EWC3
Poids / LB
1.94
Description longue
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Diamètre externe
3,937 Pouces | 100 Millimètres
Largeur
0,984 Pouces | 25 Millimètres
Alésage
1,772 Pouces | 45 Millimètres