NU 1024 ML/C3
NU 1024 ML/C3 CYLINDRICAL RLR BRG ; CAGE SIMPLE ET MULTI RANG
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 28MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
NU 1024 ML/C3
Le numéro de pièce BDI
1421842
PRIX
1 244,67 $ / Chaque
INVENTAIRE: