NU324C3
NU324C3 CYL RLR BRG ; 120MMX260MMX55MM
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 260MM Outside Diameter; 55MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
NU324C3
Le numéro de pièce BDI
1227280
PRIX
3 010,00 $ / Chaque
INVENTAIRE: