SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

15041 / 1.5X2.377X0.453 CRWA1 R

11124 / 1.125X1.624X0.256 CRWA1 R

CRSEAL 11124 / 1.125X1.624X0.256 CRWA1 R ; DBL LIP SEAL

Lip Seal; 1-1/8" Shaft Dia; 1-5/8" Housing Bore; 0.256" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.256" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

N° de pièce #

11124

Le numéro de pièce BDI

1413990

PRIX
11,41 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
12
Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311009485
Code conception générique
C_R_CRWA1
Matériau de lèvre
Nitrile
Joint solide ou fendu
Solid
Pouces - Métrique
Inch
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
2
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Carbon Steel Garter
Construction de carter
Steel
Code de design d'étanchéité
CRWA1
Autres caractéristiques
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
350
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
Numéro article fabricant
11124
Poids / LB
0.054
Description longue
Lip Seal; 1-1/8" Shaft Dia; 1-5/8" Housing Bore; 0.256" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.256" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Largeur réelle
0,256 Pouces | 6,502 Millimètres
Alésage de boîtier
1,624 Pouces | 41,25 Millimètres
Largeur nominale
0,256 Pouces | 6,502 Millimètres
Diamètre d'arbre
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres