SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
21158-1468 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 8/22

21158-1468 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 8/22

21158-1468 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 8/22

21158-1468 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 8/22 ; 2.219IN ID 3.500IN OD

2-7/32" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code

N° de pièce #

21158-1468

Le numéro de pièce BDI

366640

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
ENPRO INDUSTRIES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.082
Code conception générique
GAR_63
Matériau de lèvre
Mill-Right N
Joint solide ou fendu
Solid
Pouces - Métrique
Inch
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
1
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Stainless Steel Finger
Construction de carter
Steel
Code de design d'étanchéité
63
Autres caractéristiques
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
350
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
URL fabricant
https://www.garlock.com
Numéro article fabricant
63X1468 MILL-RIGHT N CRS 2.219"ID 3.500"OD .375"TH
Numéro interne fabricant
21158-1468
Poids / LB
0.18
Description longue
2-7/32" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
Diamètre d'arbre
2,219 Pouces | 56,363 Millimètres
Largeur nominale
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Largeur réelle
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Alésage de boîtier
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres