SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

130X160X12 HMSA10 V

30X50X8 HMSA10 RG

CRSEAL 30X50X8 HMSA10 RG ; METRIQUE HUILE JOINT CAOUTCHOUC OD

Lip Seal; 30MM Shaft Dia; 50MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code

N° de pièce #

30X50X8 HMSA10 RG

Le numéro de pièce BDI

1257823

PRIX
10,23 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
7316572550069
Code conception générique
C_R_HMSA10
Matériau de lèvre
Nitrile
Joint solide ou fendu
Solid
Pouces - Métrique
Metric
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
2
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Carbon Steel Garter
Construction de carter
Steel and Rubber
Code de design d'étanchéité
HMSA10
Autres caractéristiques
Small
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
350
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
Numéro article fabricant
30X50X8 HMSA10 RG
Poids / LB
0.043
Description longue
Lip Seal; 30MM Shaft Dia; 50MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Largeur nominale
0,315 Pouces | 8 Millimètres
Largeur réelle
0,315 Pouces | 8 Millimètres
Diamètre d'arbre
1,181 Pouces | 30 Millimètres
Alésage de boîtier
1,969 Pouces | 50 Millimètres