SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

6455 / 0.63X2.205X0.256 J-TYPE V

6455 / 0.63X2.205X0.256 J-TYPE V

CRSEAL 6455 / 0.63X2.205X0.256 J-TYPE V ; NON-RETURNABLE SGL LIP SEAL

0.63" Shaft Dia; 2.205" Housing Bore; 0.256" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.256" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; J Seal Design Code

N° de pièce #

6455

Le numéro de pièce BDI

1262450

PRIX
54,44 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.022
UNSPSC
31411705
EAN
0085311197694
Code conception générique
C_R_J
Matériau de lèvre
Viton
Joint solide ou fendu
Solid
Pouces - Métrique
Inch
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
1
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Carbon Steel Garter
Construction de carter
Steel
Code de design d'étanchéité
J
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
S02250
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
URL fabricant
https://www.skf.com
Numéro article fabricant
6455
Poids / LB
0.048
Description longue
0.63" Shaft Dia; 2.205" Housing Bore; 0.256" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.256" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; J Seal Design Code
Diamètre d'arbre
0,63 Pouces | 16,002 Millimètres
Largeur nominale
0,256 Pouces | 6,502 Millimètres
Largeur réelle
0,256 Pouces | 6,502 Millimètres
Alésage de boîtier
2,205 Pouces | 56,007 Millimètres