BALDOR-RELIANCE
CDPSWD3406 ; .25HP 1750TR/MIN DC 56C 3413P
DC Motor; Permanent Magnet; 1/4HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 12.16" Overall Length
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 950,62 $ / Chaque
DISPONIBLE
LEESON
M1130138.00 ; ,12KW-1/6H1800R63D IP54,180VS140C1.B14.C
DC Motor; Electric; 1/6HP; 63D Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC | IP54 Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face; No Base; 11MM Shaft Diameter; 210.82MM Overall Length; 74.4 Efficiency Full Load
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
LEESON
109070.00 ; 1/2H1750RUS56CTFC180VCT40C1CDCWSHGRDALL-
DC Motor; Permanent Magnet; 1/2HP; US56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 13.87" Overall Length; 77.3 Efficiency Full Load
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
LEESON
M1130053.00 ; 1/8H1750R34TENV90VCT40C1.0SF42CFCDCSB-FH
DC Motor; Permanent Magnet; 1/8HP; 34 Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 7.81" Overall Length; 64.3 Efficiency Full Load
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
LEESON
118008.00 METRIC MOTOR ; 2HP 1800 180VDC TEFC 90L
DC Motor; Electric; 2HP; 90L Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC | IP54 Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face; No Base; 24MM Shaft Diameter; 519.938MM Overall Length; 78.8 Efficiency Full Load
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI