TIMKEN LOVEJOY
LC225 COLLIER AVEC VIS
Jaw Coupling; Collar; Steel; 5.61" Outside Diameter; LC225 Coupling Size; 3600 Maximum Speed (RPM); NBR 2340 | Urethane 3510 | Hytrel/Bronze 6228In-Lbs Torque Rating
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN LOVEJOY
LC190 COLLIER AVEC VIS
Jaw Coupling; Collar; Steel; 5.01" Outside Diameter; LC190 Coupling Size; 3600 Maximum Speed (RPM); NBR 1728 | Urethane 2592 | Hytrel/Bronze 4680In-Lbs Torque Rating
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN LOVEJOY
LC090/095 COLLIER AVEC VIS
Jaw Coupling; Collar; Steel; 2.54" Outside Diameter; LC090/095 Coupling Size; 3600 Maximum Speed (RPM); NBR 194 | Urethane 291 | Hytrel/Bronze 561In-Lbs Torque Rating
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN LOVEJOY
C226 COLLIER AVEC HDWE ; 5-1/2" OD STEEL C226 COUPLING SIZE
Jaw Coupling; Collar; Steel; 5-1/2" Outside Diameter; C226 Coupling Size; 4800 Maximum Speed (RPM); NBR 2988 | Hytrel/Bronze 5940In-Lbs Torque Rating
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN LOVEJOY
LC110 COLLIER AVEC VIS ; 3.11IN ID 1018 STEEL
Jaw Coupling; Collar; Steel; 3.81" Outside Diameter; LC110 Coupling Size; 3600 Maximum Speed (RPM); NBR 792 | Urethane 1188 | Hytrel/Bronze 2268In-Lbs Torque Rating
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI