SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
Engrenages coniques d'équerre et roue conique | BDI Canada
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueCatégoriesEngrenages et crémaillèresCatégoriesEngrenages coniques d'équerre et roue conique
BOSTON GEAR
HLSK101Y L ENGRENAGE EN SPIRAL ; 15T 1:1 RATIO 35DEG 1/2" BORE STEEL
Spiral Miter Gear; 1/2" Bore; 1-1/4" Pitch Dia; 12 DP; 0.27" Face Width; Finished Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
206,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ

BOSTON GEAR
SS142-1-P ENGRENAGE EN BISEAU ; 16T 1/2IN BOREX1.14IN DIA PITCH STL
Spiral Bevel Gear; 1.14" Pitch Dia; 14 DP; 0.38" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
142,20 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

BROWNING
YSM12F21X5/8 BEVEL/MITER GEAR
Miter Gear; 5/8" Bore; 1-3/4" Pitch Dia; 12 DP; 0.39" Face Width; Finished Bore; 21 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 1-3/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
108,36 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

BOSTON GEAR
G486Y-P CUIVRE BISEAU ENGRENAGE ; BRASS
Bevel Gear; 1/2" Pitch Dia; 32 DP; 0.24" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.38" Hub Dia; Straight Tooth; Brass
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
55,14 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

BOSTON GEAR
PA45312Y-G ENGRENAGE BISEAU FONTE ; 4-1/2" PITCH DIA 12 DP CAST IRON
Bevel Gear; 4-1/2" Pitch Dia; 12 DP; 0.6" Face Width; Rough Bore; 54 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
292,14 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ