SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
Engrenages à galet | BDI Canada
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueCatégoriesGaletsCatégoriesEngrenages à galet
BROWNING
NSS1229HN GEAR IDLER ; POR TENDEURS/RELAIS
Spur; 1" Bore; 12 Diametral Pitch; 29 Teeth; 2.417" Pitch Diameter; 3/4" Face Width; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.58" Outside Diameter; Needle Bearing; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ