Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
44.951
Cadre de montage
182TC/184TC
Type d'entrée
C-Face Quill
Puissance d'entrée maxi nominale
5HP
Régime de sortie maxi nominal
58.3
Méthode de montage
Base Mounted
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangle
Valeur de tension d'entrée plus um
5.64HP
Matériau du boîtier et finition
Cast Iron
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
62
Valeur de couple de sortie plus um
4639In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Catégorie - BDI
Reducers Inline Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.70.00
Chaîne de mots-clés
Speed Inline
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro article fabricant
F872B-28K-B9
Numéro interne fabricant
F01063
Description longue
Speed Reducer; Inline Type; 30:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 4639In-Lbs Output Torque
Hauteur global
10,83 Pouces | 275,082 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
5,51 Pouces | 139,954 Millimètres
Largeur globale
9,81 Pouces | 249,174 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
5,51 Pouces | 139,954 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
3,15 Pouces | 80,01 Millimètres
Longueur globale
16,76 Pouces | 425,704 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres