13QZ30LR56
13QZ30LR56 TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 13 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
N° de pièce #
13QZ30LR56
Le numéro de pièce BDI
262595
PRIX
1 360,36 $ / Chaque
INVENTAIRE:
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
16.34
UNSPSC
26111537
EAN
0782476046767
Nom commercial
TIGEAR-2 E-Z KLEEN
Type de réducteur
Right Angle
Rapport nominal
30:1
Cadre de montage
56C
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Right and Left Hand
Moteur inclus
No
Puissance d'entrée maxi nominale
0.33HP
Régime de sortie maxi nominal
58.3
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
58
Réducteur
Worm
Série du fabricant
13
Position de montage
Floor | Wall | Ceiling
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
650Lbs
Base incluse
No
Valeur de tension d'entrée plus um
0.39HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Couple de sortie
314In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Nom
Reducer
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Numéro interne fabricant
13QZ30LR56
Poids / LB
36
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 13 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Hauteur global
6,5 Pouces | 165,1 Millimètres
Longueur globale
7,03 Pouces | 178,562 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
1,9 Pouces | 48,26 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
3,04 Pouces | 77,216 Millimètres
Distance centre
1,33 Pouces | 33,782 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Distance centre nominale
1,33 Pouces | 33,782 Millimètres
Largeur globale
8 Pouces | 203,2 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
1,71 Pouces | 43,434 Millimètres