Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
21.351
Nom commercial
TORQUE-ARM
Type de réducteur
Parallel
Cadre de montage
Not Applicable
Puissance d'entrée maxi nominale
3HP
Régime de sortie maxi nominal
70
Méthode de montage
Direct Mounted
Valeur de tension d'entrée plus um
3HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Catégorie - BDI
Reducers Parallel Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Helical
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
TXT125AT,ATV TAPER BUSH REDUCER
Numéro interne fabricant
241066
Description longue
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Hauteur global
9,94 Pouces | 252,476 Millimètres
Distance centre nominale
3,18 Pouces | 80,772 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Distance centre
3,18 Pouces | 80,772 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Longueur globale
9,09 Pouces | 230,886 Millimètres
Plage d'alésage de sortie
1 To 1-7/16 Pouces | 25.4 To 36.513 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
3,29 Pouces | 83,566 Millimètres
Largeur globale
7,13 Pouces | 181,102 Millimètres