SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

50 RIV X 73PT W/O/L C/L

41 RIV CHAIN 10' BOX BOM

TSUBAKI 41 RIV CHAIN 10' BOX BOM

Roller Chain; 41 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

N° de pièce #

41 RIV CHAIN 10FT BOX BOM

Le numéro de pièce BDI

21559184

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.14
Taille de chaîne
41
Construction de base
Riveted
Composant
Chain
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10
Quantité de commande minimal
10
Matériau de rouleau
Carbon Steel
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.11.00.60
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Roller
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain; 41 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Épaisseur de plaque
0,05 Pouces | 1,27 Millimètres
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Largeur de rouleau
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,306 Pouces | 7,772 Millimètres
Diamètre de tige
0,141 Pouces | 3,581 Millimètres
Hauteur de plaque
0,386 Pouces | 9,804 Millimètres