RINGBALL
12-B-1 PREMIUM ; BS 513 ROLLER CHAIN
Roller Chain; 100; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 0.475" Roller Dia; 0.46" Roller Wid; 0.073" Plate Thickness; 0.63" Plate Height; 0.225" Pin Dia
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
14,28 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
50LAMRB ; 50D LAMBDA RIV
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
72,72 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
50LAMOL ; 50D LAMBDA OFFSET LINK
Chain Link; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.365" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
20,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
RS08B-2RB ; RS08B-2 RIV
Roller Chain; 08B-2 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
42,14 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
120OL ; 120 OFFSET LIAISON
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
43,56 $ / Chaque
DISPONIBLE