SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

80RIV WK-2 480 4TH/8TH BOM

80RIV WK-2 480 4TH/8TH BOM

TSUBAKI 80RIV WK-2 480 4TH/8TH BOM

Roller Chain; 80-2 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

N° de pièce #

80RIV WK-2 480 4TH/8TH BOM

Le numéro de pièce BDI

21525151

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
Taille de chaîne
80-2
Construction de base
Riveted
Composant
Chain
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
2
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Matériau de rouleau
Carbon Steel
Forme de plaque
Curved
Autres caractéristiques
With WK2 Attachment | 480 Links
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.11.00.60
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Roller
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain; 80-2 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Pas de chaîne
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Largeur de rouleau
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Hauteur de plaque
0,949 Pouces | 24,105 Millimètres
Diamètre de tige
0,312 Pouces | 7,925 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres