SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TL700-2

TL700-2

TSUBAKI TL700-2

Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Reborable Bore; Static Torque 223 to 1080Nm; Friction Facing Product Type

N° de pièce #

TL700-2

Le numéro de pièce BDI

21988663

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
7.8
UNSPSC
26111912
Nom produit
Torque Limiter
Profil d'alésage
Straight | Reborable
Couple
Static Torque 223 to 1080Nm
Type produit
Friction Facing
Utilisé avec
Sprocket
Nom commercial
SAFCON
Série produit
TL
Type de réinitialisation
Automatic
Nombre de ressorts
2
Nombre de disques de frottement
0
Engagement
Automatic
Réglage manuel
Adjusting Nut
Application
Transport Equipment | Environmental Equipment | Packaging Machine | Food Processing Machine | Printing Machine
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Easy Set Adjustment
Catégorie - BDI
Torque Limiter
Groupe produit - BDI
M02344
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Mechanical
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Reborable Bore; Static Torque 223 to 1080Nm; Friction Facing Product Type
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres