SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

630 RIV 100FT

05B-1 10 FT

REXNORD 05B-1 10 FT

Roller Chain; 05B Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.75MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter

N° de pièce #

05B-1 10 FT

Le numéro de pièce BDI

21473769

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.054
UNSPSC
31151603
EAN
0698210696481
Taille de chaîne
05B
Construction de base
Riveted
Composant
Chain
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ISO
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10
Quantité de commande minimal
10
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.11.00.60
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Roller
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
05B-1 10 FT
Numéro interne fabricant
10483283
Poids / LB
0.12
Description longue
Roller Chain; 05B Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.75MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter
Diamètre de rouleau
0,197 Pouces | 5 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,03 Pouces | 0,75 Millimètres
Hauteur de plaque
0,28 Pouces | 7,112 Millimètres
Diamètre de tige
0,091 Pouces | 2,3 Millimètres
Largeur de rouleau
0,118 Pouces | 3 Millimètres
Pas de chaîne
0,315 Pouces | 8 Millimètres