05B-1 C/L SC
05B-1 CL ; SC CONN LK
Chain Link; 05B Chain Size; Spring Clip; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.75MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter
N° de pièce #
1600945
Le numéro de pièce BDI
18149284
PRIX
1,77 $ / Chaque
INVENTAIRE: