SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RS10B-1-OL

05B-1 O/L

05B-1 OL ; 05B-1 OFFSET LK

Chain Link; 05B Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.75MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter

N° de pièce #

1600950

Le numéro de pièce BDI

18149285

PRIX
3,56 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.004
UNSPSC
31151609
EAN
0698210697075
Taille de chaîne
05B
Construction de base
Cottered
Composant
Offset Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ISO
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Chain Link; 05B Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.75MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter
Épaisseur de plaque
0,03 Pouces | 0,75 Millimètres
Largeur de rouleau
0,118 Pouces | 3 Millimètres
Diamètre de tige
0,091 Pouces | 2,3 Millimètres
Hauteur de plaque
0,28 Pouces | 7,112 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,197 Pouces | 5 Millimètres
Pas de chaîne
0,315 Pouces | 8 Millimètres