SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

06B-1 C/L

06B-1 C/L

REXNORD 06B-1 C/L

Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.405MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter

N° de pièce #

06B-1 C/L

Le numéro de pièce BDI

19420444

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31151609
Taille de chaîne
06B
Construction de base
Cottered
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ISO
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Straight
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.405MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Hauteur de plaque
0,323 Pouces | 8,2 Millimètres
Largeur de rouleau
0,225 Pouces | 5,72 Millimètres
Pas de chaîne
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,055 Pouces | 1,405 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres
Diamètre de tige
0,129 Pouces | 3,28 Millimètres