06B-1 RIV
06B-1R ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.405MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
1600955
Le numéro de pièce BDI
20093379
PRIX
33,96 $ / Mètre
INVENTAIRE: