08B-1 C/L SC
08B-1 CL ; SC CONN LK
Chain Link; 08B Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.6MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
N° de pièce #
1600990
Le numéro de pièce BDI
18149295
PRIX
2,10 $ / Chaque
INVENTAIRE: