SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

100-4 O/L

100-4 O/L

100-4 O/L OFFSET LINK

Chain Link; 100-4 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

N° de pièce #

100A4S12I

Le numéro de pièce BDI

19303906

PRIX
161,10 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RENOLD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.531
UNSPSC
31151609
EAN
6623900524762
Taille de chaîne
100-4
Construction de base
Cottered
Composant
Offset Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
4
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Matériau de rouleau
Carbon Steel
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.renold.com
Poids / LB
1.17
Description longue
Chain Link; 100-4 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Épaisseur de plaque
0,156 Pouces | 3,962 Millimètres
Largeur de rouleau
0,744 Pouces | 18,9 Millimètres
Pas de chaîne
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Diamètre de tige
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Hauteur de plaque
1,188 Pouces | 30,175 Millimètres