100-6 COT
100-6 C ; COT CHAMP PETROLIER CHAINE API
Roller Chain; 100-6 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
0710060
Le numéro de pièce BDI
20445998
PRIX
156,20 $ / Pied
INVENTAIRE: