SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

100-6 O/L

100-6 O/L

100-6 OL ; OILFIELD O/L API

Chain Link; 100-6 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

N° de pièce #

0710215

Le numéro de pièce BDI

20446018

PRIX
27,73 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.535
UNSPSC
31151609
Taille de chaîne
100-6
Construction de base
Cottered
Composant
Offset Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
6
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Poids / LB
10
Description longue
Chain Link; 100-6 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Pas de chaîne
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Largeur de rouleau
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Diamètre de tige
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,16 Pouces | 4,064 Millimètres
Hauteur de plaque
1,13 Pouces | 28,702 Millimètres