100A21
100A21 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" PITCH 21T A PLATE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.044" Outside Diameter; 8.388" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
100A21
Le numéro de pièce BDI
614077
PRIX
105,02 $ / Chaque
INVENTAIRE: