SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

12 B-2 S/C C/L

12 B-2 S/C C/L

REXNORD 12 B-2 S/C C/L

Chain Link; 12B-2 Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.97MM Plate Thickness; 15.9MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter

N° de pièce #

12 B-2 S/C C/L

Le numéro de pièce BDI

21851984

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.05
UNSPSC
31151609
EAN
0782935234711
Taille de chaîne
12B-2
Construction de base
Spring Clip
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
2
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ISO
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Autres caractéristiques
With B2 Attachment
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
12B-2 CL 50 PC
Numéro interne fabricant
10483324
Poids / LB
0.12
Description longue
Chain Link; 12B-2 Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.97MM Plate Thickness; 15.9MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
Largeur de rouleau
0,46 Pouces | 11,68 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,475 Pouces | 12,07 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,078 Pouces | 1,97 Millimètres
Hauteur de plaque
0,626 Pouces | 15,9 Millimètres
Diamètre de tige
0,225 Pouces | 5,72 Millimètres
Pas de chaîne
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres