120-1 RIV 50FT/REEL
120-1 R 50FT REEL / FT ; RIV CHAINE REX
Roller Chain; 120 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
N° de pièce #
0833095
Le numéro de pièce BDI
18621097
PRIX
134,72 $ / Pied
INVENTAIRE: