120-4 COT 10FT
120-4 COT 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 120-4 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
120A4CX10FT
Le numéro de pièce BDI
17281234
PRIX
546,16 $ / Pied
INVENTAIRE: