120-8 COT 10FT
120-8 COT 10FT ; LARGE PAS PRECISION CHAINE
Roller Chain; 120-8 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
DRV-120-8C-10FT
Le numéro de pièce BDI
299844
PRIX
1 156,92 $ / Pied
INVENTAIRE: