SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

PHS 24B-1A33

1207A12

1207A12 ENGINEERING CHAIN SPROCKET ; ACCU-TORCH-STK

Roller Chain Sprocket; 1207 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.32" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

1207A12

Le numéro de pièce BDI

615229

PRIX
2 168,78 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
84.898
UNSPSC
31171902
EAN
0697950068619
Taille de chaîne
1207
Nombre de dents
12
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
A-No Hub
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
Yes
Autres caractéristiques
Engineered Class Sprocket | Flame Cut Sprockets
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Engineered Class
URL fabricant
https://www.martinsprocket.com
Poids / LB
187
Description longue
Roller Chain Sprocket; 1207 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.32" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diamètre externe
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas
19,32 Pouces | 490,728 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Pas de chaîne
5 Pouces | 127 Millimètres