SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

2308TN

1212 ETN9/C3

1212 ETN9/C3 SELF ALIGNING BALL BRG ; NON-RETURNABLE

Self Aligning Ball Bearing; 60MM Bore; Shaft Mount; 110MM Outside Diameter; 22MM Inner Race Width; 22MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

N° de pièce #

1212 ETN9/C3

Le numéro de pièce BDI

1418673

PRIX
220,44 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
3
Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.89
UNSPSC
31171532
EAN
7316576624568
Méthode de montage
Shaft
scellé
Open
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau de cage
Polyamide
Classe de précision
ABEC 1 | ISO P0
Jeu interne
C3-Loose
Nombre de rangées de billes
Double Row
Autres caractéristiques
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Groupe produit - BDI
B00152
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.68
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Self Aligning
URL fabricant
https://www.skf.com
Numéro article fabricant
1212 ETN9/C3
Poids / LB
2.002
Description longue
Self Aligning Ball Bearing; 60MM Bore; Shaft Mount; 110MM Outside Diameter; 22MM Inner Race Width; 22MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Diamètre externe
4,331 Pouces | 110 Millimètres
Alésage
2,362 Pouces | 60 Millimètres
Largeur de course interne
0,866 Pouces | 22 Millimètres
Profil de course externe
0,866 Pouces | 22 Millimètres