12B-2 O/L
12B-2 OL ; OFFSET LK
Chain Link; 12B-2 Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.97MM Plate Thickness; 15.9MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
N° de pièce #
1601075
Le numéro de pièce BDI
18149281
PRIX
11,31 $ / Chaque
INVENTAIRE: