140-5 COT 10FT
140-5 COT 10FT ; LARGE PAS PRECISION CHAINE
Roller Chain; 140-5 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
N° de pièce #
DRV-140-5C-10FT
Le numéro de pièce BDI
299812
PRIX
825,32 $ / Pied
INVENTAIRE: